- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 差し込み 金物のおすすめ人気ランキング
差し込み 金物のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,824件の「差し込み 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛け金物」、「オスメス金具」、「落とし込み金物」などの商品も取り扱っております。
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699税込¥769
当日出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キー。リング。十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
1個
¥129税込¥142
4日以内出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
LAMP(スガツネ工業)重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
1個
¥849税込¥934
当日出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
欠品中
1箱(10セット)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型27Bトラスコ品番482-0843材質スチール質量(g)52穴径(Φmm)8.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)33幅W(mm)27長さL1(mm)102
1個
¥379税込¥417
当日出荷
材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)52.4仕上有色クロメート処理耐荷重(N)500
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.3幅W(mm)27長さL1(mm)102長さL2(mm)33穴数2質量(g)55トラスコ品番283-1091材質スチール穴径(Φmm)8.5×17表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
¥369税込¥406
当日出荷
1箱(4個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
SK11トリプルビットストッカー
片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。
丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。
用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。仕様ビットソケット3本収納可能材質ステンレス適合ベルト幅(mm)55以下
額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm材質鉄色ユニクロメッキ安全荷重(kg)5